Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 63226 Lagerbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534261-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     63226
EAN/GTIN:
     4037373632268
Suchbegriffe:
04037373632268
Sol Expert
63226
Sol Expert 63226 Lagerbuchse

5er-Set Getriebe-Lagerbuchse

Tuning für Modellautos

Lagerbuchse für Getriebe mit 1.5 mm Achsendurchmesser, 5er-Set. Geeignet für Getriebe G5 bis G700. Die Lagerbuchsen stabilisieren die Kunststoffachsen der Getriebe G5 -G700.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 1.5 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Produktabmessung, Länge: 2.9 mm · Weitere technische Daten: Außendurchmesser: 1,9 mm · Außendurchmesser Bund: 3 mm · Bundhöhe: 0.2 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
2.9 mm
Baugröße:
H0
Achs-Durchmesser:
1.5 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Lagerbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,494*
€ 0,956*
Lager 102
100
5
Frei Haus
ab € 0,622*
€ 1,014*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,014*
€ 1,20666
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.