Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 16617 Kfz-Ladegerät 2 A 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533253-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16617
EAN/GTIN:
     4006132166177
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
APA 16617 Kfz-Ladegerät 2 A 4 A

Mikroprozessor Batterie-Ladegerät 6/12V 4A

9 stufige Ladekennlinie
Multifunktionsanzeige
Batterie Analysefunktion
Reaktivierungsfunktion
Ladeerhaltungsfunktion

Dieses Ladegerät ist zum Aufladen von offenen und einer Vielzahl von geschlossenen, wartungsfreien Blei-Säure-Akkus (Batterien) geeignet:
Nassbatterien (WET), Blei-Säure-Batterien (Flüssig-Elektrolyt)
Gel-Batterien (geleeartiges Elektrolyt)
AGM-Batterien (Elektrolyt in Glasfaservlies)
Wartungsfreie Blei-Säure-Batterien (MF).

Ausstattung:
Multifunktionsanzeige für Ladefortschritt, Ladespannung, Ladestrom · Batterie Analysefunktion erkennt automatisch tiefentladene / defekte Batterie · Reaktivierungsfunktion für tiefentladene Batterien · Ladeerhaltungsfunktion

Technische Daten:
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 120 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 14 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Blei-Säure · Gewicht: 510 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung · Ladestrom bei 12V: 4 A · Ladestrom bei 6V: 2 A · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 cm · Produktabmessung, Länge: 18 cm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Ladekabel mit Polzangen und Ringösen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 8 x 4.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.5 cm
Produktabmessung, Länge:
18 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Marke:
APA
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
4 A
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung
Ladestrom bei 6V:
2 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
14 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
1.2 Ah
Gewicht:
510 g
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, APA, 16617, Ladegerät, Batterie-Ladegerät, Analyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 42,65*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 42,66*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 50,80*
€ 68,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.