| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1530924-BP Herst.-Nr.: 2010175 EAN/GTIN: 4260405386628 |
| |
|
| | |
| Aerotec TECH 63 Druckluft-Reifenfüller 10 bar
Aerotec Reifenfüller TECH 63
Ausstattung: Der TECH Reifenfüller garantiert mit seinem patentierten Bediensystem immer den perfekten Reifendruck · Durch die Drucktasten ist das Befüllen und Ablassen von überschüssiger Luft per Knopfdruck erledigt · Gut ablesbares Manometer mit 63 mm Größe · Mit WIKA Manometer · 75 cm Gummischlauch mit Autoadapter · Anzeige in bar und PSI · Geeicht · Material: Bruchsicherer Kunststoff · Anschluss: Standard SK Nippel.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gewicht: 0.5 kg · Luftverbrauch: 100 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Luftverbrauch: | 100 l/min | Gewicht: | 0.5 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manometer Reifenfüller, Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, druck messgerät, Aerotec, 2010175, TECH 63, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,90* | € 33,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,54* | € 34,50* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,54* | € 36,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 29,65* | € 36,94* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,03* | € 46,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|