Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907267 1:14 Vorderachse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529658-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907267
EAN/GTIN:
     4005299972676
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Carson Modellsport 500907267 1:14 Vorderachse 1 St.

1:14 Vorderachse angetrieben mit selbstsperrendem Differenzial

Selbstsperrendes Differenzial
16-fach kugelgelagert
CNC gefräste Alu Achsschenkel

Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14
Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten können leicht ausgetauscht werden, da diese an den bestehenden Montagepunkten angebaut werden. Ein riesen Vorteil dieser Achsen ist, es wird kein weiterer Platz für ein Schaltservo (Anlenkungen und Bowdenzüge) benötigt, da diese bei einem Traktionsverlust selbstständig/automatisch sperrt. Offiziell lizensiert durch ZF Friedrichshafen AG.

Detailgetreue angetriebene Vorderachse für TAMIYA Modell-LKWs im Maßstab 1:14.
Die Achse ist mit einem selbstsperrenden Differenzial ausgestattet und kann sowohl mit und ohne Durchtrieb gebaut werden, es sind beide Wellen und Gehäusedeckel im Lieferumfang enthalten. Bei einem Traktionsverlust, sperrt das Differenzial selbstständig/automatisch und generiert 100% Traktion. Ein großer Vorteil dieser Antriebsachse ist, dass KEINE Schaltservos, Bowdenzüge und Anlenkungen für die Differenzialsperren benötigt werden, dies kommt auch der Übersichtlichkeit und dem Platzangebot im Fahrgestell zugute. Die Achskomponenten sind in einem hochbelastbaren verstärkten Kunststoffachsgehäuse untergebracht und für jeden Baustelleneinsatz bestens gerüstet.
Zum Umrüsten von 2- und 3-achsigen Zugmaschinen werden das 2-Gang-Schaltgetriebe, das 2-Gang Verteilergetriebe, eine angetriebene Vorderachse, eine oder zwei Hinterachsen und das jeweilige Antriebswellen-Set 4x4 oder 6x6 benötigt.

Ausstattung:
Detailgetreu nachempfundene Vorderachse · Verstärktes Kunststoffachsgehäuse · Hohe Bodenfreiheit durch ein „schlankes“ Differenzialgehäuse (Höhe 33 mm) · Selbstsperrendes Differenzial (Schaltservo, Anlenkungen und Bowdenzüge werden nicht benötigt) · Gehärtete Stahlkegelräder · Achsübersetzung 1:2,66 · Maximaler Lenkeinschlag 42° · 5 mm Getriebe-/Eingangswelle · Aluminium Felgenmitnehmer 12 mm Sechskant · Einfacher Umbau zur Achse mit und ohne Durchtrieb · Inkl. Spurstange · Offiziell lizensiert durch ZF Friedrichshafen AG.

Technische Daten:
Gewicht: 175 g · Maßstab: 1:14 · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 44 m

Lieferumfang:
Vorderachse · Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 44 m x 160 mm x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
44 m
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Maßstab:
1:14
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Vorderachse
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, 04005299972676, Carson Modellsport, 500907267, Truckzubehör, Truck Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,47*
€ 226,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 195,10*
€ 226,85*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 250,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.