Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500907265 1:14 Schaltgetriebe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529656-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907265
EAN/GTIN:
     4005299972652
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
1:14 Alu 2-Gang-Schaltgetriebe Compact

5-fach Kugelgelagert
CNC gefräst
Einfache Montage

Das CARSON Antriebskonzept für TAMIYA® Trucks im Maßstab 1:14
Rüsten Sie Ihre TAMIYA 2- oder 3-Achs TAMIYA Zugmaschine zum Allrad-Alleskönner mit unseren selbstsperrenden Achsen um. Die Komponenten können leicht ausgetauscht werden, da diese an den bestehenden Montagepunkten angebaut werden. Ein riesen Vorteil dieser Achsen ist, es wird kein weiterer Platz für ein Schaltservo (Anlenkungen und Bowdenzüge) benötigt, da diese bei einem Traktionsverlust selbstständig/automatisch sperrt. Offiziell lizensiert durch ZF Friedrichshafen AG.
Dieses kompakte 2-Gang-Getriebe ist für den Einsatz in TAMIYA 2- und 3-Achs Fahrgestellen in Verbindung mit dem 2-Gang Verteilergetriebe vorgesehen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Modell auf Allradantrieb um- bzw. aufzurüsten. Es besticht durch die einfache Montage, da hier bestehende Bohrungen/Gewinde verwendet werden. Die kleine Bauform ermöglicht den Einbau der angetriebenen Vorderachse.

Ausstattung:
Kompaktes 2-Gang Schaltgetriebe · 2-Gänge: Übersetzungsverhältnis 1:11,3 (1.Gang) und 1:5,666 (2.Gang) · CNC Gefrästes Aluminiumgehäuse · Gehärtete Stahlzahnräder · Inkl. Aluminium Motorhalterung für 540er Motoren · Inkl. Motorritzel (3,17mm) und Befestigungsmaterial · Einfache Montage durch Verwendung bestehender Bohrungen am Leiterrahmen · 5 mm Getriebe-/Ausgangwelle · Die Gänge werden über ein Micro-Servo geschaltet · · Die Übersetzungen dieses 2-Gang Schaltgetriebe und des 2-stufig schaltbaren Verteilergetriebe mit Drehmomentausgleich (1.Gang 1:33,96, 2.Gang 1:16,98, 3.Gang 1:11,3, 4.Gang 1:5,66) wurden perfekt auf einander abgestimmt.

Technische Daten:
Gewicht: 165 g · Inhalt: 1 St. · Maßstab: 1:14 · Produkt-Art: Schaltgetriebe · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm

Lieferumfang:
2-Gang-Schaltgetriebe · Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 62 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Carson Modellsport
Maßstab:
1:14
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Schaltgetriebe
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Carson Modellsport, 500907265, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 193,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 193,10*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 246,92*
€ 284,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.