Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1529102-BP Herst.-Nr.: 24136 EAN/GTIN: 4009803241364 |
| |
|
|  |  |
 | Revell Control Tide 40 RC Einsteiger Motorboot RtR 240 mm
Elektro Boot Spring Tide 40 RtR
Mit Sicherheitsschaltung Kentersicher
Rassante Fahrten und spannende Rennen im Pool oder im Teich um die Ecke sind mit dem Rennboot Spring Tide garantiert und es ist in zwei verschiedenen Frequenzen (27MHz oder 40MHz) erhältlich. Für echten Rennspaß sorgt der große Rumpf, der durch jede Welle pflügt, sodass Kentern fast unmöglich ist.
Ausstattung: MHz-Fernsteuersystem · Zwei kraftvolle Elektromotoren · Lange Fahrzeit und Fahrspass durch Batteriebetrieb ohne Aufladen.
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Gewicht: 160 g · Modell-Name: Tide 40 · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm
Lieferumfang: Boot · Fernsteuerung · Anleitung.
Hinweis: Die Vorauswahl einer bestimmten Frequenz und Farbe ist bei der Bestellung nicht möglich! Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 240 x 75 x 70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 70 mm | Produktabmessung, Länge: | 240 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | Motor-Art (Modellbau): | Elektro | Herst.-Teilenr.: | 24136 | Modell-Name: | Tide 40 | Modellausführung: | RtR | Gewicht: | 160 g | Produkt-Art: | RC Einsteiger Motorboot |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04009803241364, Revell Control, 24136, Tide 40, Spielzeugboot |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,40* | € 15,04* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,87* | € 15,86* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,13* | € 18,89* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,40* | € 19,80* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,71* | € 22,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|