Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1614CS8 PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Boost, Ladepumpe, Cuk SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152847-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1614CS8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Einstellbar · Ausgangskonfiguration: Negativ · Ausgangsspannungen: -1.24 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (PMIC): Aufwärts,Aufwärts/Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler · Spannungs-Ausgabe (max): -24 V · Spannungseingang max.: 5 V · Spannungseingang min.: 1 V · Stromausgang: 750 mA · Synchroner Gleichrichter: Nein · Topologie: Boost,Ladepumpe,Cuk · Typ (Hersteller-Typ): LT1614CS8 · Umschaltfrequenz (num): 600 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Linear Technology
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Linear Technology
Funktionen (PMIC):
Aufwärts | Aufwärts/Abwärts
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Ausgangskonfiguration:
Negativ
Ausgabetyp:
Einstellbar
Synchroner Gleichrichter:
Nein
Topologie:
Boost | Ladepumpe | Cuk
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT1614CS8
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannungen:
-1.24 V
Stromausgang:
750 mA
Umschaltfrequenz (num):
600 kHz
Spannungs-Ausgabe (max):
-24 V
Spannungseingang max.:
5 V
Spannungseingang min.:
1 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1614CS8, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,87*
Lager 102
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,89*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,89*
6 Tage
52
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,99*
€ 40,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.