Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker E50-L 2D Flugmodell Brushless Elektromotor kV (U/min pro Volt): 1450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528055-BP
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     62100514
EAN/GTIN:
     4250320243823
Suchbegriffe:
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Brushlessmotor E50-L 2D

Der 4-polige 8S Impellermotor für 90mm Impeller

Technische Daten:
Betriebsspannung (Elektromotoren): 18.5 V · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 8 · Empfohlene Luftschraube: 90 mm Impeller. · Gewicht: 450 g · Herst.-Teilenr.: 62100514 · Produkt-Art: Flugmodell Brushless Elektromotor · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Produktabmessung, Ø: 39.1 mm · Typ: E50-L 2D · Wellen-Durchmesser: 5 mm · kV (U/min pro Volt): 1450

Lieferumfang:
Brushlessmotor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 39.1 mm x 89 mm
Produktabmessung, Ø:
39.1 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Marke:
Hacker
kV (U/min pro Volt):
1450
Betriebsspannung (Elektromotoren):
18.5 V
Herst.-Teilenr.:
62100514
Wellen-Durchmesser:
5 mm
Empfohlene Luftschraube:
90 mm Impeller.
Typ:
E50-L 2D
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
8
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Hacker, 62100514, E50-L 2D, Elektromotoren, Brushless Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.