Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe X3-0010-0396 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527969-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X3-0010-0396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
amp steckverbinder
AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe X3-0010-0396 Inhalt: 1 St.

AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Schutzkappe

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: X3-0010-0396 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Raster-Zwischenstück · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal · Typ (Hersteller-Typ): X3-0010-0396

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieware:
Nein
Farbe:
schwarz
Serie (Steckverbinder):
AMP-Superseal
Herst.-Teilenr.:
X3-0010-0396
Typ (Hersteller-Typ):
X3-0010-0396
Steckverbinder-Bauform:
Schutzkappe
Produkt-Art:
Raster-Zwischenstück
Weitere Suchbegriffe: X3-0010-0396, tyco, tyco electronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.