Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1431CS8 PMIC - Spannungsreferenz Shunt Einstellbar SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152786-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1431CS8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Linear Technology LT1431CS8 PMIC - Spannungsreferenz Shunt Einstellbar SOIC-8

PMIC - Spannungsreferenz

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Einstellbar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Oberflächenmontage · Referenztyp: Shunt · Spannungs-Ausgabe (max): +36 V · Spannungs-Ausgabe (num): +2.5 V · Strom-Kathode: 1 mA · Stromausgang: 100 mA · Temperaturwirkungsgrad: 30 ppm/°C · Toleranz: -0.4 %,+0.4 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Linear Technology
Marke:
Linear Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Ausgabetyp:
Einstellbar
Referenztyp:
Shunt
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT1431CS8
Montageart:
Oberflächenmontage
Strom-Kathode:
1 mA
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Stromausgang:
100 mA
Temperaturwirkungsgrad:
30 ppm/°C
Spannungs-Ausgabe (max):
+36 V
Toleranz:
-0.4 % | +0.4 %
Spannungs-Ausgabe (num):
+2.5 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsreferenz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LT1431CS8, LT1431CS8-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,51*
Lager 102
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,52*
7 Tage
1
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 45,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.