Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power PSA120U-240L6 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 6 A 120 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527606-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     PSA120U-240L6
EAN/GTIN:
     4024559350030
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 120w
tischnetzgerät 24v
HN Power PSA120U-240L6 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 6 A 120 W Stabilisiert

Tischnetzteil PSA120U-240L6

Kompaktes Tischnetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Industrieanwendungen.
Durch den sehr niedrigen Standby-Verbrauch, eignen sich diese Tischnetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.

Ausstattung:
Tischschaltnetzteil · Geschlossen/Spritzwassergeschützt · Geringer Standby-Verbrauch · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Steckbarer Netzeingang · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): DC-Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Schutzklasse 1 · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC 320 C14 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 800 g · Leistung: 120 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5 · Weitere technische Daten: DC-Kabellänge: 1.50 m · Standby-Verbrauch: <0.15 W

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
HN Power
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
PSA120U-240L6
Ausführung (allgemein):
Schutzklasse 1
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
DC-Hohlstecker 5|ツ|5 x 2|ツ|5 mm
Eingänge:
IEC 320 C14
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, HN Power, PSA120U-240L6, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 135,25*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 135,26*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 228,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.