Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP24I-120L6 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000 mA 24 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527580-BP
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP24I-120L6
EAN/GTIN:
     4024559367175
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 24w
steckernetzgerät 12v
HN Power HNP24I-120L6 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2000 mA 24 W Stabilisiert

Steckernetzteil HNP24I-120L6

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2000 mA
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb

Kompaktes Steckernetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation.
Durch den sehr niedrigen Leerlaufverlust, eignen sich diese Steckernetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.
Die Netzstecker sind wechselbar und ermöglichen dadurch einen weltweiten Betrieb. Reiseadapter sind dadurch nicht mehr notwendig.

Ausstattung:
Wechselbare Netzstecker für weltweiten Betrieb · Steckerschaltnetzteil · Doppelte Isolation · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Minimalster Leerlaufverlust · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Eurostecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2000 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 95 g · Leistung: 24 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: Polarität DC-Stecker: Innen Pluspol · DC-Kabellänge: 1.50 m · Leerlaufverlust: <0.075 W

Lieferumfang:
4 Netzstecker (EU/UK/US/AU),Datenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 41 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
HN Power
Anschluss (Bauelemente):
Eurostecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
HNP24I-120L6
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2000 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
24 W
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, HN Power, HNP24I-120L6, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 22,66*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 22,67*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 27,92*
€ 38,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.