Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0619 Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 3.4 A 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527316-BP
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0619
EAN/GTIN:
     4016139164328
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 19v
tischnetzgerät
Bicker Elektronik BET-0619 Tischnetzteil, Festspannung 19 V/DC 3.4 A 60 W

Tischnetzteil BET-0619

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3.4 A
60 W Leistung
getaktet
EN, UL 60950-1
Sehr hohe Zuverlässigkeit
Erfüllt Energie-Effizienzlevel VI

Die Tischnetzteile der Serie BET-0600 versorgen professionelle Geräte in Gewerbe und Industrie mit Strom. Die Netzteile sind robust aufgebaut und für einen langjährigen Betrieb mit hochwertigen Bauteilen, wie z.B. ausschließlich 105°C-Premium-Elektrolytkondensatoren, bestückt. Sie erfüllen die aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen mit einem sehr geringen Leerlaufverbrauch und einem hohen Wirkungsgrad. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse schützt vor Staub und Schmutz.

Ausstattung:
Das Tischnetzteil ist ausgangsseitig über ein 1,50m langes Kabel mit Ferrit und einem DC-Hohlstecker (5,5/2,5) L10 mm ausgestattet. Bitte bestellen Sie bei Bedarf ein Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13 aus dem Conrad-Zubehör mit.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 19 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 3.4 A · Ausgangsstrom (max.): 3.4 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 300 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Hinweis:
Der Schutzleiteranschluss PE (primär) ist mit -Vout (sekundär) verbunden.
Optionales Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13 aus dem Conrad-Zubehör bestellen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.4 A
Marke:
Bicker Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
BET-0619
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.4 A
Ausgangsspannung:
19 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
60 W
Netzteiltyp:
getaktet
Ausgangsstrom (High) Details:
3.4 A
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 60w, Bicker Elektronik, BET-0619, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 36,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 36,43*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 53,64*
€ 70,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.