Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1526754-BP Herst.-Nr.: 21034 EAN/GTIN: 5702015865333 |
| |
|
|  |  |
 | 21034 LEGO® ARCHITECTURE London
LEGO® Architecture London
Mit diesem detailreichen Modell aus LEGO® Steinen wird die architektonische Vielfalt von London gewürdigt. Die Kollektion LEGO Architecture Skyline enthält Modelle, die als Ausstellobjekte jedes Wohnzimmer oder Büro schmücken können, und soll jeden ansprechen, der sich für Reisen, Architektur, Kultur, Geschichte und Design interessiert. Jedes Set ist maßstabsgetreu nachgebildet, d. h. die einzelnen Bauwerke besitzen dasselbe Größenverhältnis wie in der Realität, und auch die Farbgebung entspricht den Originalen. Dieses Modell aus National Gallery, Nelsonsäule, London Eye, Big Ben (offizieller Name: Elizabeth Tower) und Tower Bridge wird durch das dekorative Namensschild „London“ perfekt abgerundet.
Ausstattung: LEGO® Architecture Interpretation von London. Mit National Gallery, Nelsonsäule, London Eye, Big Ben (offizieller Name: Elizabeth Tower) und Tower Bridge. Die Themse durch London wird mit durchsichtigen Platten auf der Grundplatte dargestellt. Die Tower Bridge öffnet sich, um das ankommende Schiff willkommen zu heißen. Das beiliegende Heft enthält Informationen über den Designer, die Architektur und die Geschichte der einzelnen Bauwerke sowie historische Fakten zu London und dem architektonischen Erbe dieser Metropole (nur in englischer Sprache. Das Heft kann in anderen Sprachen auf LEGO.com/architecture heruntergeladen werden.) Enthält eine mit Platten besetzte 4x32-Grundplatte mit dem dekorativen Namensschild „London“. Mit der Kollektion LEGO® Architecture Skyline lassen sich einige der weltweit schönsten Städte nachbilden. Die Produktlinie LEGO® Architecture ist eine Hommage an die Welt der Architektur in Form von LEGO Steinen und spricht jeden an, der sich für Reisen, Design, Architektur und Geschichte interessiert Dieses Set enthält mehr als 460 LEGO® Teile und bietet Baumeistern ab 12 Jahren ein altersgerechtes Bauerlebnis. Das Modell ist 15 cm hoch, 28 cm breit und 8 cm tief.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): London · Empfohlenes Mindestalter (min.): 12 Jahre · LEGO Teile: 468 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 12 Jahre | LEGO Teile: | 468 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | London | Produkt-Art: | LEGO® ARCHITECTURE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05702015865333, LEGO Architecture, 21034, Legosteine, Lego |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 24,33* | € 32,12* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,03* | € 33,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 25,22* | € 33,22* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 26,25* | € 34,60* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,38* | € 34,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|