Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 13 bis 180 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526383-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4790907
EAN/GTIN:
     4007922199153
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 13 bis 180 x

AR-90 Refraktor Teleskop

6 x 30 Sucher mit Fadenkreuzokular
Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick
Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube)

Hervorragend geeignet für den Einstieg in die Astronomie: 90 mm Öffnung bieten rund 200 Mal mehr Licht als das bloße Auge! Beobachten Sie Krater, Täler und Rillen auf dem Mond in fast 400.000km Entfernung so, als ob Sie mit dem Raumschiff unterwegs wären!

Das Messier AR-90 bietet Ihnen detailgetreue Abbildungen aber nicht nur des Mondes: Nehmen Sie die Millionen Kilometer weit entfernte Teilung der Saturnringe unter die Lupe oder entdecken Sie den "Großen Roten Fleck" des Jupiter, einen gewaltigen Wirbelsturm in dessen Atmosphäre. Verfolgen Sie die Jahreszeiten auf dem Mars und erkennen Sie die Sichel der Venus.
Das Messier AR-90 sammelt bereits ein Mehrfaches an Licht verglichen mit dem Gerät, mit dem Galileo Galilei vor fast vierhundert Jahren seine berühmten Entdeckungen machte.

Ausstattung:
Perfekt geeignet für Mond, Planeten und mehr · Ausgezeichneter Okularauszug mit 65 mm Durchmesser · Dosenlibelle für geraden Stand · 6x30 Sucher mit Fadenkreuzokular · Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube) · Prismenschiene (Universalschwalbenschwanz für EXOS/GP/EQ5/LXD75)

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.45 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 900 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 2.5 kg · Linsen-Durchmesser: 90 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 900 mm · Vergrößerung (max.): 180 x · Vergrößerung (min.): 13 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 10

Lieferumfang:
AR-90 · Montierung EXOS 1 mit Stahlrohrstativ · 26 mm Super Plössl Okular (31,7mm / 1,25") · Zenitspiegel (31,7mm / 1,25") · Rohrschelle mit Prismenschiene · 6 x 30 Sucherfernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Drehbare Sternenkarte · Teleskop Fibel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Stellarium CD-ROM für MAC + PC

Weitere Informationen:
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Länge:
900 mm
Brennweite (Details):
900 mm
Vergrößerung:
13 bis 180 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
180 x
Vergrößerung (min.):
13 x
Linsen-Durchmesser:
90 mm
Auflösungsvermögen:
1.45 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
10
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922199153, Bresser Optik, 4790907, Linsenteleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.