Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier 8 Spiegel-Teleskop Dobson Vergrößerung 400 x (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526382-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4716420
EAN/GTIN:
     4007922028415
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier 8 Spiegel-Teleskop Dobson Vergrößerung 400 x (max)

Teleskop Messier 8" Dobson

Vielseitiges Dobson-Teleskop für Deep-Sky Beobachtungen und Astrofotografie
Hauptspiegel aus Borosilikat-Spezialglas mit geringer Wärmeausdehnung
2,5" HEXAFOC-Fokussierer

Das Messier Dobson Teleskop bietet trotz des niedrigen Preises eine Funktionsvielfalt und Qualität, die man zum Teil bei erheblich teureren Geräten vergeblich sucht.
Mit der Optik ist die Beobachtung nicht auf den Mond und die Planeten unseres Sonnensystems beschränkt - man kann bereits weit in das Universum hinausschauen und Kugelsternhaufen, Nebel und Galaxien beobachten.
Dabei werden Details in den meisten Deep-Sky Objekten sichtbar. Kugelsternhaufen werden in Einzelsterne aufgelöst und Gasnebel, die mit kleineren Geräten nur erahnt werden können, zeigen Struktur. Der ausgezeichnete große Hexafoc Okularauszug weist eine Öffnung von 65 mm auf - so ist auch bei großen Weitfeldokularen keine Abschattung durch das Okularauszugsrohr bemerkbar.
Durch die großen Höhenräder werden auch diese Okulare ohne Probleme gehalten - und wenn einmal besonders viel an Zubehör angebracht wird, wie z.B. ein Binokularansatz, dann kann der ganze Tubus in den Rohrschellen verschoben werden - und blitzschnell ist wieder alles ausbalanciert. Die unübertroffene Steifigkeit des Fokussierers macht das Scharfstellen einfach - so ist auch die Fotografie mit diesem Tubus kein Problem. Hier zeigt sich eine weitere Stärke dieses Universalteleskops: wer Fotos machen will, kann die Höhenräder einfach vom Tubus abschrauben und mit einer Schwalbenschwanzschiene auf eine parallaktische Montierung setzen - schon steht der Astrofotografie nichts mehr im Wege. Für höchste Ansprüche ist eine optionale 10:1 Getriebereduzierung für den Okularauszug erhältlich.

Ausstattung:
Vielseitiges Dobson-Teleskop für Deep-Sky Beobachtungen und Astrofotografie · 2,5" HEXAFOC-Fokussierer · Hauptspiegel aus Borosilikat-Spezialglas mit geringer Wärmeausdehnung · Shifitingfreies Fokussieren auch mit schwerem Zubehör · Große Höhenräder für ruckelfreies Bewegen · Einfach zu verschiebender Tubus · Zerlegbare Rockerbox · Tubusmontage an Höhenrädern mittels Schellen · Nutzung der Optik auch auf anderen Montierungen · Unterschiedlich große Justage- und Konsterschrauben

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.6 Bogensekunden · Bauart (Optik): Dobson · Brennweite (Details): 1218 mm · Gewicht: 11.5 kg · Material: Holz,Stahl,Kunststoff · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 1280 mm · Produktabmessung, Ø: 250 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 203 mm · Vergrößerung (max.): 400 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 6

Lieferumfang:
Messier Dobson · LED-Sucher DeLuxe · Rockerbox mit 2 Bodenplatten und Montagematerial · 25 mm SuperPlössl Okular (Ø 31,7 mm / 1,25") · Verlängerungshülse 37,5 mm für 2.5" Hexafoc · Okularadapter Ø 31,7 auf 50,8 mm · 2 Tubusschellen · 2 Höhenräder · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 250 mm x 1280 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Ø:
250 mm
Produktabmessung, Länge:
1280 mm
Brennweite (Details):
1218 mm
Vergrößerung:
400 x (max)
Marke:
Bresser Optik
Material:
Holz | Stahl | Kunststoff
Bauart (Optik):
Dobson
Spiegel-Durchmesser (Optik):
203 mm
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
400 x
Auflösungsvermögen:
0.6 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
6
Gewicht:
11.5 kg
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922028415, Bresser Optik, 4716420, Messier 8, Dobson
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,14*
€ 527,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.