Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 160119 Draht-Widerstand 1.0 Ω im Gehäuse 100 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525128-BP
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     160119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Null-Ohm-Widerstand
drahtwiderstand 100w
Widap 160119 Draht-Widerstand 1.0 Ω im Gehäuse 100 W 1 % 1 St.

Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Belastbarkeit (elektrisch): 100 W · Isolations-Widerstand: 10 GΩ · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 65.4 mm · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 1.0 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65.4 x 12 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
65.4 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Widap
Bauart (Widerstand/Kondensator):
im Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
160119
Belastbarkeit (elektrisch):
100 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Isolations-Widerstand:
10 GΩ
Widerstandswert (Widerstand):
1.0 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Widap, 160119, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,61*
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 13,25*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 18,11*
€ 26,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.