| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1525124-BP Herst.-Nr.: 160108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widap 160108 Draht-Widerstand 3.3 kΩ im Gehäuse 50 W 1 % 1 St.
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Isolations-Widerstand: 10 GΩ · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50.1 mm · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 3.3 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 50.1 x 8.5 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 50.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 8.5 mm | Marke: | Widap | Bauart (Widerstand/Kondensator): | im Gehäuse | Typ (Hersteller-Typ): | 160108 | Belastbarkeit (elektrisch): | 50 W | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Isolations-Widerstand: | 10 GΩ | Widerstandswert (Widerstand): | 3.3 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 250 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Draht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widap, 160108, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 4,87* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,38* | € 5,21* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,10* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|