Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 160081 Draht-Widerstand 18 Ω im Gehäuse 50 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525117-BP
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     160081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
widap drahtwiderstand
Widap 160081 Draht-Widerstand 18 Ω im Gehäuse 50 W 1 % 1 St.

Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Isolations-Widerstand: 10 GΩ · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 50.1 mm · Temperatur (max.): 250 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 18 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50.1 x 8.5 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
50.1 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
Widap
Bauart (Widerstand/Kondensator):
im Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
160081
Belastbarkeit (elektrisch):
50 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Isolations-Widerstand:
10 GΩ
Widerstandswert (Widerstand):
18 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
250 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Widap, 160081, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,40*
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 5,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.