Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Model kids clock Mechanisch Wanduhr Lernbausatz 20 cm x 3.5 cm Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521859-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Model kids clock
EAN/GTIN:
     4029665181400
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Wand-Uhr
Techno Line Model kids clock Mechanisch Wanduhr Lernbausatz 20 cm x 3.5 cm Transparent

Wanduhr Keneva Kids - eine Pendeluhr zum Selberbauen - faszinierender Bausatz für Kinder

Ø 20 cm
32 hochwertige Bauteile
Transparentes Gehäuse
Kinderleichte Montage
Mechanisch mit Hilfe Feder und Zahnräder
Ton alle 15 Minuten (abschaltbar)

Die Model Kids Clock ist ein faszinierender Bausatz für Kinder - Eine Pendeluhr zum Selberbauen!

Diese Uhr funktioniert noch nach der "alten Schule" mechanisch mit Feder, Zahnrädern und Pendel. Er begeistert Groß und Klein gleichermaßen. Nach dem Zusammenbau können die Kinder, Dank des transparenten Gehäuses, genau sehen, wie sich die Zahnräder drehen und wie sie ineinandergreifen. Durch das transparente Uhrengehäuse kann man die Funktion der Zahnräder, Zeiger, Pendel, Schwungfeder-Gehäuse beobachten.

Ausstattung:
32 hochwertige Bauteile (Zahnräder, Zeiger, Pendel, Schwungfeder-Gehäuse) · Transparentes Gehäuse: sehen, wie sich alle Zahnräder drehen · Kinderleichte Montage: anschaulich dargestellt im großen Montageposter · Batteriefrei: mechanisch mit Hilfe Feder und Zahnräder · Ton alle 15 Minuten (abschaltbar) · Standfuss

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Ausführung (Uhren): Mechanisch · Bauform (Uhren): Rund · Gehäusefarbe (Details): Transparent · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 197 g · Produktabmessung, Tiefe: 3.5 cm · Produktabmessung, Ø: 20 cm · Weitere technische Daten: Funktionsweise: mechanisch mit Feder, Zahnrädern und Pendel. · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Blau,Weiß,Grün,Rot,Gelb,Rosa,Transparent,Silber,Orange,Schwarz

Hinweis:
Die Model Kids Glock ist ein schöner Lern-Bausatz zum grundsätzlichen Verstehen der Funktionsweise einer mechanischen Uhr. Er ist nicht als vollwertige Uhr zur Zeitanzeige geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 20 cm x 3.5 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Blau | Weiß | Grün | Rot | Gelb | Rosa | Transparent | Silber
Gehäusefarbe (Details):
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
3.5 cm
Produktabmessung, Ø:
20 cm
Marke:
Techno Line
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rund
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
mechanisch
Ausführung (Uhren):
Mechanisch
Gewicht:
197 g
Produkt-Art:
Wanduhr Lernbausatz
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, Techno Line, Model kids clock, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,97*
€ 4,00*
ab € 15,73*
€ 24,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.