Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1249CN8#PBF PMIC - PFC (Leistungsfaktorkorrektur) 250 µA PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152170-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1249CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear Technology
LT1249CN8#PBF
ic
Integrated circuit
Linear Technology LT1249CN8#PBF PMIC - PFC (Leistungsfaktorkorrektur) 250 µA PDIP-8

PMIC - PFC (Leistungsfaktorkorrektur)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anlauf-Strom: 250 µA · Betriebstemperatur (max.): +100 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Modus: Durchschnittsstrom · Montageart: Durchführungsloch · Spannungseingang max.: 27 V · Spannungseingang min.: 15.5 V · Umschaltfrequenz (max): 100 kHz

Weitere Informationen:
Hersteller:
Linear Technology
Marke:
Linear Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Modus:
Durchschnittsstrom
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LT1249CN8#PBF
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+100 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Umschaltfrequenz (max):
100 kHz
Anlauf-Strom:
250 µA
Spannungseingang max.:
27 V
Spannungseingang min.:
15.5 V
Produkt-Art:
PMIC - PFC (Leistungsfaktorkorrektur)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 12,45*
Lager 102
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,46*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,70*
€ 69,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,133*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.