Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Cinch-Adapter Cinch-Buchse - F-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521211-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
BKL Electronic Cinch-Adapter Cinch-Buchse - F-Stecker 1 St.

Cinch-Adapter

Cinch-Adapter
Cinch-Buchse-F-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Marke:
BKL Electronic
Herst.-Teilenr.:
0403102
Typ (Hersteller-Typ):
0403102
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Cinch-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,20*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.