Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Grunau Baby (Antik) RC Segelflugmodell ARF 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520892-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8671
EAN/GTIN:
     4056534027859
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Grunau Baby (Antik) RC Segelflugmodell ARF 2500 mm

Grunau Baby (Antik)

Gutmütige Flugeigenschaften
Abnehmbares Cockpit

Im Jahre 1931 hat Edmund Schneider das erste "Baby" gebaut und geflogen. Im Laufe der Jahre entstanden über 500 Exemplare des Grunau Baby und einige davon fliegen heute noch. Nach einer ausgiebigen Entwicklungs- und Erprobungsphase können wir behaupten, dass uns die Modellumsetzung perfekt gelungen ist. Herausgekommen ist ein sehr gut fliegendes Segelflugmodell, das durch ein wunderschönes Flugbild begeistert.

Ausstattung:
ARF Fertigmodell in Holzbauweise (Lasercut)
Fertig bespannt wie abgebildet
Tragflächen 2-tlg. mit stabiler Alurohrsteckung
Profil E205 MOD.
Höhenleitwerk abnehmbar (geschraubt)
Störklappen einfach nachrüstbar
Abnehmbares, großes Cockpit (magnetisch)

Technische Daten:
Flugakku: 3S LiPo / 1200 mAh · Gewicht: 1300 g · Klasse: C4 · Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich: Ja · Modellausführung: ARF · Produktabmessung, Länge: 1130 mm · Spannweite (Details): 2500 mm · Startmasse: 1.800 kg · Steuerung: Höhe,Seite,Quer · Tragflächen-Belastung: 35 g/dm² · Tragflächen-Inhalt: 40 dm² · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Lieferumfang:
Flugmodell,Anleitung

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass kein Flugakku im Lieferumfang vorhanden ist. Einen passenden Akku finden sie unter unserem ‚Zubehör‘.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1130 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
Klasse:
C4
Flugakku:
3S LiPo / 1200 mAh
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Ja
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Herst.-Teilenr.:
C8671
Steuerung:
Höhe | Seite | Quer
Startmasse:
1.800 kg
Modellausführung:
ARF
Spannweite (Details):
2500 mm
Tragflächen-Belastung:
35 g/dm²
Tragflächen-Inhalt:
40 dm²
Gewicht:
1300 g
Produkt-Art:
RC Segelflugmodell
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, Segelflugmodelle, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, C8671, Grunau Baby (Antik), Flugmodell, RC Flugmodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,80*
€ 325,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pichler
C5123
ab € 58,99*
Sonstiges
Master
C5638
ab € 14,11*
Sonstiges
Reely
1310036
ab € 30,80*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.