Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1519012-BP Herst.-Nr.: 082.028A EAN/GTIN: 4021563687855 |
| |
|
| | |
| Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) Laserliner ClimaCheck 20 % rF 99 % rF kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Digitales Hygrometer zur Langzeitüberwachung des Raumklimas Kalibriert nach: Werksstandard
Funktionen: Umgebungstemperatur Relative Luftfeuchtigkeit
– Messung der relativen Luftfeuchte und Umgebungstemperatur – Einsetzbar als Tischgerät mit ausklappbarem Ständer/Clip – Integrierter Magnethalter – Digitale Anzeige mit Min./Max.-Werten
Technische Daten: Gewicht: 47 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 20 % rF · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 5 % rF · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x) · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): 0 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterie
Weitere Informationen: | | Marke: | Laserliner | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgenauigkeit Feuchtigkeit: | 5 % rF | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 5 % | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 1 °C | Messbereich Feuchtigkeit (max.): | 99 % rF | Messbereich Feuchtigkeit (min.): | 20 % rF | Stromversorgung: | Micro-Batterie (1x) | Temperatur (max.): | 50 °C | Temperatur (min.): | 0 °C | Gewicht: | 47 g | Produkt-Art: | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,42* | € 19,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,74* | € 19,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 19,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,03* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|