Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DH06K SSD Kit Anzahl Festplatten (max.): 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1518496-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4555488
EAN/GTIN:
     4016139152318
Suchbegriffe:
04016139152318
Renkforce
RF-4555488
DH06K
Renkforce DH06K SSD Kit Anzahl Festplatten (max.): 2 x

renkforce SSD Kit

8.89 cm (3.5 Zoll) Festplatteneinbaurahmen
Bietet Platz für 2x Festplatten oder SSD´s
Alles in einem Paket

Tauschen Sie mit dem nötigen Zubehör für eine unkomplizierte Installation Ihr SATA-basierte Notebook- oder Desktop-Festplatte gegen eine SSD aus. Alle Anschlusskabel für den Betrieb ob intern oder extern sind im Lieferumfang enthalten.

Bietet des weiteren die Möglichkeit unter den Rahmen einen 80 mm Lüfter zu befestigen.

Ausstattung:
Untere Befestigung für max 9.5 mm Bauhöhe
Obere Befestigung für max 12.7 mm Bauhöhe

Technische Daten:
Anzahl Festplatten (max.): 2 x · Gewicht: 57 g · Passend für Einbauschacht: 3.5 Zoll · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm

Lieferumfang:
Festplatten-Einbaurahmen,USB 3.0 zu 2.5 SATA Kabel (500 mm),2x SATA Kabel (395 mm),SATA-Stromkabel (75 mm),5x Silberne Schrauben,9x Schwarze Schrauben,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Anzahl Festplatten (max.):
2 x
Passend für Einbauschacht:
3.5 Zoll
Gewicht:
57 g
Produkt-Art:
SSD Kit
Weitere Suchbegriffe: Zubehör externe Festplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
832
2
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,22*
1
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 19,43*
Lager 102
832
1
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 20,98*
3
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 23,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.