Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rigol NFP-3 Tastkopf-Set 3 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517917-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     NFP-3
EAN/GTIN:
     4016139152509
Suchbegriffe:
Tastkopf
rigol tastkopf
tastkopf
Rigol NFP-3 Tastkopf-Set 3 GHz

Nahfeldsonden-Kit NFP-3


Bandbreite 3 GHz

Nahfeldsonden-Kit zur EMV-Pre-Compliance Prüfung.

Ausstattung:
Anschluss über SMB.

Technische Daten:
Bandbreite: 3 GHz · Kabellänge: 1.00 m · Passend für (Details): Spektrum-Analyser · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
NFP-3-P1,NFP-3-P2,NFP-3-P3,NFP-3-4,BNC-N-Adapter,BNC-SMB-Kabel (100 cm),Etui,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Passend für (Details):
Spektrum-Analyser
Marke:
Rigol
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Bandbreite:
3 GHz
Produkt-Art:
Tastkopf-Set
Weitere Suchbegriffe: Rigol, NFP-3, Nahfeldsonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 581,27*
€ 641,54*
Frei Haus
ab € 560,38*
€ 641,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,54*
€ 763,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,82*
€ 761,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,86*
€ 728,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,72*
€ 706,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.