| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1514853-BP Herst.-Nr.: 263941 EAN/GTIN: 4015082639419 |
| |
|
| | |
| Eaton 263941 Anschlussklemme Kunststoff 50 A
Anschlussklemme
Die Anschlusswinkel dienen zur Befestigung der Brandschutzschalter an der Sammelschiene.
Technische Daten: Material: Kunststoff · Nennstrom: 50 A · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Oberfläche vernickelt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 25 x 14 x 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 14 mm | Nennstrom - gerundet: | 50 A | Marke: | Eaton | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 50 A | Produkt-Art: | Anschlussklemme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,87* | € 1,21* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,23* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,009* | € 1,409* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,41* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|