Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000355.0000 Spray&Paint Compact Drucksprüher 1.25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1511628-BP
Herst.-Nr.:
     000355.0000
EAN/GTIN:
     4046436021352
Suchbegriffe:
Gloria Haus und Garten
000355.0000
Spray&Paint Compact
drucksprüher farbe
Gloria Haus und Garten 000355.0000 Spray&Paint Compact Drucksprüher 1.25 l

Drucksprüher Spray & Paint Compact - 1,25 l Farbsprüher/Ölsprüher

Ausbringung von sprühfähigen Ölen und Lasuren
Max. Füllinhalt 1,25 l / Gesamtvolumen 1,55 l
Empfohlener Füllinhalt 0,75 l
Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Stabiler Kunststoffbehälter

Sprühen statt Pinseln - das handliche und 1,25 l fassende Drucksprühgerät Spray&Paint Compact ist für die Ausbringung von sprühfähigen Holzschutzölen und Lasuren, die auf Wasser basierend hergestellt sind, geeignet. Optimales Arbeitsergebnis: Gleichmäßige, glatte Oberflächen ohne Tropfen und Nasenbildung. Ergonomisch: Bequemes und sauberes Arbeiten. Zeitsparend: Schnelle Bearbeitung dank effektiver Flachstrahldüse. Kostensparend: Sparsamer Verbrauch, wirtschaftlicher Betrieb.

Ausstattung:
Ausbringung von sprühfähigen Ölen und Lasuren
Max. Füllinhalt 1,25 l / Gesamtvolumen 1,55 l
Empfohlener Füllinhalt 0,75 l
Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Stabiler Kunststoffbehälter
Kunststoff-Sprühlanze mit Flachstrahldüse (65°)
Leistungsstarke Druckpumpe
Fußring für sicheren Stand
Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.25 l · Gewicht: 450 g · Leistung (Details): 3 bar · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Kunststoff
Leistung (Details):
3 bar
Fassungsvermögen:
1.25 l
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher lasuren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 28,53*
1
€ 4,00*
ab € 20,93*
€ 29,26*
2 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 23,3164*
€ 30,7164*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 31,59*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.