| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1509049-BP Herst.-Nr.: AFP0RC16CP EAN/GTIN: 4016139150130 |
| |
|
| | |
| Panasonic AFP0RC16CP SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC
FP0R-Serie: Die ultrakompakten SPS Steuerungen
Großer Programmspeicher mit 16k/32k Schritten Unabhängiger Kommentarspeicher zur präzisen Dokumentation der Anlage Wartungsfreie Komplettsicherung aller Daten (ohne Batterie) mit neuem F-Typ – bisher einzigartig in der Industrie! Schnelle Programmübertragungsgeschwindigkeit durch den USB2.0-Anschluss
Extrem hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit steigert die Produktivität 0,08µs/Schritt bei Basisbefehlen für die ersten 3000 Schritte (0.58µs/Schritt für alle weiteren Schritte). Ideal für den Einsatz der FP0R bei Positionieraufgaben und Prozessautomatisierung, wie z. B. in Etikettiermaschinen.
Technische Daten: Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 8 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Laststrom max.: 0.2 A
Weitere Informationen: | | Marke: | Panasonic | Anzahl Eingänge max.: | 8 | Anzahl Relais Ausgänge max.: | 8 | Herst.-Teilenr.: | AFP0RC16CP | Typ (Hersteller-Typ): | AFP0RC16CP | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Laststrom max.: | 0.2 A | Produkt-Art: | SPS-Steuerungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,20* | € 245,54* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 204,67* | € 245,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,36* | € 281,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 240,18* | € 288,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 246,16* | € 290,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|