| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1505937-BP Herst.-Nr.: 61110 EAN/GTIN: 4028985012395 |
| |
|
| | |
| Petex 61110 Fußmatte (fahrzeugspezifisch) Passend für (Auto-Marke): Volkswagen Styrol-Butadienkautschuk-Naturkautschuk-Gemisch Schwarz
Passform Gummimatte
Resistent gegen Flüssigkeiten Schmutzabweisend Wasserdicht
Gummimatte 4-teilig schwarz (B014) VW Golf V ab 09/2003-2008 / Jetta ab 07/2005-12/2010 / Golf VI ab 2008-10/2012 / Scirocco ab 09/2008 / Golf VI Variant ab 10/2009
Technische Daten: Fußmatten-Besonderheiten: Resistent gegen Flüssigkeiten,Schmutzabweisend,Wasserdicht · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Styrol-Butadienkautschuk-Naturkautschuk-Gemisch · Passend für (Auto-Marke): Volkswagen · Passend für Modell (Auto): Volkswagen Golf V,Volkswagen Jetta,Volkswagen Golf VI Variant,Volkswagen Scirocco · Weitere technische Daten: VW Golf V ab 09/2003-2008 / Jetta ab 07/2005-12/2010 / Golf VI ab 2008-10/2012 / Scirocco ab 09/2008 / Golf VI Variant ab 10/2009
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Petex | Farbe: | schwarz | Passend für (Auto-Marke): | Volkswagen | Passend für Modell (Auto): | Volkswagen Golf V | Volkswagen Jetta | Volkswagen Golf VI Variant | Volkswagen Scirocco | Fußmatten-Besonderheiten: | Resistent gegen Flüssigkeiten | Schmutzabweisend | Wasserdicht | Material: | Styrol-Butadienkautschuk-Naturkautschuk-Gemisch | Produkt-Art: | Fußmatte (fahrzeugspezifisch) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, auto fussbodenmatten, fußbodenmatte, gummimatte schwarz, 04028985012395, Petex, 61110, Passform Gummimatte, Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,83* | € 40,63* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,57* | € 45,08* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 52,07* | € 70,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,47167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|