Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-630ELL821MM25S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 820 µF 63 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505600-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-630ELL821MM25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 63v
elektrolytkondensator
Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-630ELL-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 820 µF · Nennspannung: 63 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Rastermaß: 7.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EKY-630ELL821MM25S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKY-630ELL821MM25S
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
820 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 820uf, Europe ChemiCon, EKY-630ELL821MM25S, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
Lager 102
260
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.