Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-350ELL681MJ30S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 680 µF 35 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505588-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-350ELL681MJ30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-350ELL-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 680 µF · Nennspannung: 35 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EKY-350ELL681MJ30S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKY-350ELL681MJ30S
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
680 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Europe ChemiCon, EKY-350ELL681MJ30S, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
824
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,47*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.