Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-350ELL471MK15S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 35 V 20 % (Ø x H) 12.5 mm x 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505565-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-350ELL471MK15S-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470 µf 35v
Aluminium Elektrolyt -Kondensator EKY-350ELL-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Nennspannung: 35 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EKY-350ELL471MK15S

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKY-350ELL471MK15S
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Europe ChemiCon, EKY-350ELL471MK15S-1, EKY-350ELL471MK15S, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Lager 102
760
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,48*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 5,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.