Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Anhänger-Diebstahlsicherung Bügelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505334-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341329
EAN/GTIN:
     8717568792347
Suchbegriffe:
Diebstahlschutz für Caravan
Diebstahlsicherung für Caravan
Anhänger-Diebstahlsicherung
Deichselsicherung
ProPlus Anhänger-Diebstahlsicherung Bügelschloss

Anhänger-Diebstahlsicherung mit Bügel

Extrem robust
Stabiles Zylinderschloss
Inkl. 2 Schlüssel

Mit diesem Schloss haben es die Diebe schwer! Extrem robustes Kupplungsschloss aus Stahl in Signalgelb und mit Sicherungsbügel. Der Bügel kann an die Kupplungshöhe angepasst werden. Das Schloss eignet sich für alle gängigen 50 mm Kugelkupplungen (Standard in der EU) an Wohnwagen, Pferde-, Transport- und Bauanhänger.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 80 mm

Lieferumfang:
Kupplungsschloss · 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Anhänger-Diebstahlsicherung Bügelschloss
Weitere Suchbegriffe: Kastensicherung, diebstahlschutz für caravan, ProPlus, 341329, Kupplungsschloss, Bügelschloss, Schloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 27,46*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 27,47*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 33,37*
€ 46,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.