Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1505090 Fadenzähler Vergrößerungsfaktor: 6 x Linsengröße: (Ø) 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1505090-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1505090
EAN/GTIN:
     4016139142562
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
fadenzähler 6fach
fadenzähler
TOOLCRAFT 1505090 Fadenzähler Vergrößerungsfaktor: 6 x Linsengröße: (Ø) 28 mm

Präzisions-Fadenzähler 6 x

6-fach Vergrößerung für höchste Genauigkeit

Präzise Genauigkeit

Das Produkt dient mittels der integrierten Lupe z.B. zur Qualitätskontrolle von Stoffen, Druckerzeugnissen (Schrift/Grafikqualität o.ä.) oder ähnlichem. Durch die Klappmechanik und dem festen Abstand zwischen Lupe und Oberfläche ergibt sich eine feste Vergrößerung (6x). Unterschiedliche Skalen erlauben die Bestimmung von Abständen bzw. Abmessungen.
Eine kostenlose praktische Anwendungstasche ist inkludiert.


Ausstattung:
Skaleneinteilung cm und inch

Technische Daten:
Gewicht: 85 g · Linsen-Durchmesser: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Vergrößerungsfaktor: 6 x · Weitere technische Daten: Ausschnitt 27 x 27 mm
Linsenbrennweite 53,7 mm

Lieferumfang:
1 x Anwendungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Linsengröße:
(Ø) 28 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Vergrößerungsfaktor:
6 x
Linsen-Durchmesser:
28 mm
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Fadenzähler
Weitere Suchbegriffe: toolcraft fadenzähler, TOOLCRAFT, 1505090, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
252
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 17,91*
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 17,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.