Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SBC-LCD16x2 Display-Modul 6.6 cm (2.6 Zoll) 16 x 2 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503825-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-LCD16x2
EAN/GTIN:
     4250236813219
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Raspberry Pi Display-Modul
raspberry pi display-modul
Joy-it SBC-LCD16x2 Display-Modul 6.6 cm (2.6 Zoll) 16 x 2 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino,Banana Pi,Cubieboard

Joy-IT 6.6 cm (2.6") LCD Display, 16x2, HD44780 Standard

HD44780 Industrie Standard
kompatibel zu Raspberry, Arduino, Beagle Bone, Banana PI, Cubieboard

6.6 cm (2.6") Display
HD44780 Industrie-Standard
Mit aufgelöteten I2C-Kommunikations-Adapter
Dadurch werden nur 4 I/O Leitungen (Spannungsversorgung + 2xDatenleitungen) für den Betrieb benötigt
Adapterchip: PCF8574AT
Sowohl 3,3V als auch 5V Logiklevel (@Spannungsversorgung 5V)
16x2 Zeichen (2 Zeilen mit 16 Spalten)
Hintergrundbeleuchtung: Farbe Blau
ca. 8x2,5 x0,6cm

Technische Daten:
Display-Auflösung: 16 x 2 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.6 Zoll · Display-Technologie: LCD · Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+,Banana Pi BPI-D1,Banana Pi BPI-F2,Banana Pi BPI-G1,Banana Pi BPI-M1,Banana Pi BPI-M1+,Banana Pi BPI-M2+,Banana Pi BPI-M2 Berry,Banana Pi BPI-M2M,Banana Pi BPI-M2U,Banana Pi BPI-M3,Banana Pi BPI-M64,Arduino Due,Arduino Mega 2560,Arduino UNO · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino,Banana Pi,Cubieboard · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm

Lieferumfang:
1x Displaymodul

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
6.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.6 Zoll
Display-Auflösung:
16 x 2 Pixel
Display-Technologie:
LCD
Marke:
Joy-it
Geeignet für:
Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Arduino | Banana Pi | Cubieboard
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, SBC-LCD16x2, 16x2, hd44780
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 11,27*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,28*
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 28,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.