Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SBC-LCD20x4 Display-Modul 11.4 cm (4.5 Zoll) 20 x 4 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503752-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-LCD20x4
EAN/GTIN:
     4250236813226
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
Raspberry Pi Display-Modul
raspberry pi display-modul
Joy-it SBC-LCD20x4 Display-Modul 11.4 cm (4.5 Zoll) 20 x 4 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino,Banana Pi,Cubieboard

Joy-IT LCD Display, 20x4, Blau

HD44780 Industrie-Standard
Mit aufgelöteten I2C-Kommunikations-Adapter

HD44780 Industrie-Standard
Mit aufgelöteten I2C-Kommunikations-Adapter
Dadurch werden nur 4 I/O Leitungen (Spannungsversorgung + 2xDatenleitungen) für den Betrieb benötigt
Adapterchip: PCF8574AT
Sowohl 3,3V als auch 5V Logiklevel (@Spannungsversorgung 5V)
20x4 Zeichen (4 Zeilen mit 20 Spalten)
Hintergrundbeleuchtung: Farbe Blau
ca. 9,8*6*2 cm

Technische Daten:
Display-Auflösung: 20 x 4 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 4.5 Zoll · Geeignet für: Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® 3 A+,Banana Pi BPI-D1,Banana Pi BPI-F2,Banana Pi BPI-G1,Banana Pi BPI-M1,Banana Pi BPI-M1+,Banana Pi BPI-M2+,Banana Pi BPI-M2 Berry,Banana Pi BPI-M2M,Banana Pi BPI-M2U,Banana Pi BPI-M3,Banana Pi BPI-M64,Arduino Due,Arduino Mega 2560,Arduino UNO · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,Arduino,Banana Pi,Cubieboard · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Lieferumfang:
1x LCD Display

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
11.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
4.5 Zoll
Display-Auflösung:
20 x 4 Pixel
Marke:
Joy-it
Geeignet für:
Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B | Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi | Arduino | Banana Pi | Cubieboard
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, SBC-LCD20x4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 15,45*
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 15,45*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 20,39*
€ 29,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.