Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 24LC16B/SN Speicher-IC SOIC-8 EEPROM 16 kBit 2 K x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150194-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC16B/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Microchip Technology 24LC16B/SN Speicher-IC SOIC-8 EEPROM 16 kBit 2 K x 8

I²C serieller EEPROM

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Montageart: Oberflächenmontage · Organisation: 2 K x 8 · Speicher-Typ: EEPROM · Speicherformat (IC): EEPROM - seriell · Speichergröße (IC): 16 kBit · Taktfrequenz: 400 kHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Organisation:
2 K x 8
Speicherformat (IC):
EEPROM - seriell
Speicher-Typ:
EEPROM
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
24LC16B/SN
Montageart:
Oberflächenmontage
Taktfrequenz:
400 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Speichergröße (IC):
16 kBit
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.5 V
Produkt-Art:
Speicher-IC
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Microchip Technology, 24LC16B/SN, 823-1097
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,43*
Lager 102
276
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,00*
€ 68,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.