|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1500199-BP Herst.-Nr.: 142307A0 EAN/GTIN: 4047976423071 |
| |
|
|  |  |
 | Homematic IP Funk Fernbedienung HmIP-RC8
Homematic IP Fernbedienung- 8 Tasten
Hohe Reichweite ca. 300 m Inkl. Batterien
Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit acht Tasten. Die Tasten sind paarweise programmierbar, so dass Sie bis zu 4 verschiedene Verbraucher steuern können. Komfortable Steuerung von verbundenen Geräten ermöglicht z. B. das Schalten oder Dimmen von Beleuchtung.
Ausstattung: In Verbindung mit der Homematic Zentrale CCU2 können über eine Taste gleichzeitig mehrere Szenenfunktionen ausgeführt werden (z. B. Rollläden herunterfahren und gleichzeitig Licht einschalten) · Austauschbares Beschriftungsfeld auf der Unterseite der Fernbedienung zum Notieren der Tastenfunktionen · Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Kanäle (LOV - nur für Titel): 8-Kanal · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: max. 100 mA
Lieferumfang: Fernbedienung · 2 x AAA-Batterien · Beschriftungsvorlage · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 46 x 131 x 19 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 19 mm | Produktabmessung, Höhe: | 131 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Schutzart: | IP20 | Datenaustausch: | bidirektional | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Serie (Haustechnik): | Homematic IP | Basisstation (Smart Home): | Erforderlich | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Reichweite max. (im Freifeld): | 300 m | Betriebsspannung: | 3 V | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Produkt-Art: | Fernbedienung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04047976423071, Homematic IP, 142307A0, HmIP-RC8, Hausautomation |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 39,17* | € 50,87* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,19* | € 50,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,22* | € 52,44* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,21* | € 52,54* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,66* | € 53,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|