Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 12 mm Stahl galvanisch verzinkt 149976 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149976-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     149976
EAN/GTIN:
     4053199295081
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5x12
abstandsbolzen m5
TOOLCRAFT 12 mm Stahl galvanisch verzinkt 149976 100 St.

Sechskant-Abstandsbolzen

Artikel 88086 St. galvanisch verzinkt Sechskant-Abstandbolzen mit Innen- und Außengewinde Abmessung: M 5 x 12/ 10

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M5 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Lieferumfang:
100x Sechskant-Abstandsbolzen .

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M5
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Sechskant-Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, TOOLCRAFT, 149976
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 57,39*
€ 4,00*
ab € 42,51*
€ 57,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,39*
€ 68,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,65*
€ 63,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,02*
€ 61,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.