Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 50 mm Stahl galvanisch verzinkt 149972 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149972-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     149972
EAN/GTIN:
     4053199295043
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 50mm
abstandsbolzen m4
TOOLCRAFT 50 mm Stahl galvanisch verzinkt 149972 100 St.

Sechskant-Abstandsbolzen

Artikel 88086 St. galvanisch verzinkt Sechskant-Abstandbolzen mit Innen- und Außengewinde Abmessung: M 4 x 50/ 8

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
100x Sechskant-Abstandsbolzen .

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M4
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Sechskant-Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, TOOLCRAFT, 149972
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 71,49*
€ 4,00*
ab € 54,08*
€ 71,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,49*
€ 85,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,13*
€ 83,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,06*
€ 79,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,07*
€ 77,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,73*
€ 66,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.