| |
|
| Artikel-Nr.: 102-149948-BP Herst.-Nr.: 149948 EAN/GTIN: 4053199294862 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 20 mm Stahl galvanisch verzinkt 149948 100 St.
Sechskant-Abstandsbolzen
Artikel 88086 St. galvanisch verzinkt Sechskant-Abstandbolzen mit Innen- und Außengewinde Abmessung: M 3 x 20/ 6
Technische Daten: Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm
Lieferumfang: 100x Sechskant-Abstandsbolzen .
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Gewinde-Maß: | M3 | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt | Ausführung (allgemein): | Sechskant-Abstandsbolzen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |