Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2450.0700 Leuchtkappe Gelb Passend für (LEDs) Reflektor 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149517-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2450.0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mentor
2450.0700
led abdeckkappen
led linse
Mentor 2450.0700 Leuchtkappe Gelb Passend für (LEDs) Reflektor 12 mm

Leuchtkappe für Reflektor

Diese Leuchtkappe passt auf Reflektoren mit einem Durchmesser von 12 mm, u.a. auf den Reflektor-Typ 2450.5100 mit der Best.-Nr. 14 95 03.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Passend für (LEDs): Reflektor 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 13.3 mm · Typ: 2450.0700 · Weitere technische Daten: Material: PC UL94

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 13.3 mm x 3 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
13.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
gelb
Passend für (LEDs):
Reflektor 12 mm
Typ:
2450.0700
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1654
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2450.5100
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.