Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-102/1000 Hexafoc EXOS-1/EQ4 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 38 bis 204 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494341-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4702107
EAN/GTIN:
     4007922199177
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-102/1000 Hexafoc EXOS-1/EQ4 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 38 bis 204 x

Linsen-Teleskop Messier AR-102S/1000 EXOS-1/EQ4 Hexafoc

Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser
6 x 30 Sucher mit Fadenkreuzokular
Optik mit justierbarer Linsenfassung
Inkl. Astronomie PC Software Stellarium

Ambitionierte Einsteiger und Fortgeschrittene finden mit diesem Gerät schon die hellsten Objekte außerhalb des Sonnensystems. Entdecken Sie Strukturen im Orionnebel in der unglaublichen Entfernung von 1500 Lichtjahren (14.200.000.000.000 km)! Die stabile Montierung erlaubt entspanntes Beobachten auch bei höchsten Vergrößerungen; Stabilität und Benutzerfreundlichkeit setzen in dieser Preisklasse neue Maßstäbe. Durch die hochwertige Mechanik können mit diesem Gerät bereits eigene Mondfotos aufgenommen werden, das Abfahren der Hell-Dunkel-Grenze (Terminator) am Mond ist ein Genuss. Das Messier AR-102 werden Sie nie wieder hergeben wollen.

Ausstattung:
Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser · Optik mit justierbarer Linsenfassung · Dosenlibelle für geraden Stand · 6 x 30 Sucher mit Fadenkreuzokular · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl · Leicht zu transportieren · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich), mit Messing-Ringklemmung

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.35 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 1000 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 15 kg · Linsen-Durchmesser: 102 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Produktabmessung, Ø: 103 mm · Vergrößerung (max.): 204 x · Vergrößerung (min.): 38 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 9.8

Lieferumfang:
Messier AR-102S · Äquatoriale EXOS 1 Montierung mit Stahlrohrstativ · Super Plössl Okular 26 mm · Zenitspiegel · Integrierter 31,7 mm auf 50.8 mm Adapter · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 6 x 30 Sucherfernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Schutzdeckel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 103 mm x 600 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Ø:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Brennweite (Details):
1000 mm
Vergrößerung:
38 bis 204 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
204 x
Vergrößerung (min.):
38 x
Linsen-Durchmesser:
102 mm
Auflösungsvermögen:
1.35 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
9.8
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922199177, Bresser Optik, 4702107, Messier AR-102/1000 Hexafoc EXOS-1/EQ4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,73*
€ 611,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,07*
€ 596,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.