Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Messier AR-127S/635 EXOS-2 GoTo Hexafoc Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 24 bis 254 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494328-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4727639
EAN/GTIN:
     4007922199221
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Messier AR-127S/635 EXOS-2 GoTo Hexafoc Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 24 bis 254 x

Linsenteleskop AR-127S mit GoTo Montierung

GoTo Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten
Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung
Justierbarer Polsucher
Sucher mit Fadenkreuzokular
Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser

Durch die kurze Bauweise bietet dieses Gerät besonders große und helle Gesichtsfelder. Versäumen Sie nicht, mit dem AR-127S die Andromeda-Galaxie zu beobachten!
Das Leuchten dieses Objekts, das Sie aus mehr als 2 Millionen Lichtjahren Entfernung sehen können, ist im AR-127S ebenso spektakulär, wie die Beobachtung von großen Gasnebeln. Durch die große Öffnung können Nebelfilter eingesetzt werden, die Gasnebel mit unglaublich deutlichem Kontrast darstellen können. Die kurze Baulänge und die stabile Montierung machen diese Kombination auch ideal für kurze Zwischendurch-Beobachtungen, vor allem wenn das Gerät öfter transportiert werden muss. Durch die spezielle Konstruktion als vierlinsiger Ahromat wird - trotz des für einen Refraktor sehr schnellen Öffnungsverhältnisses von f/5 - ein geringer Farbfehler und eine bessere fotografische Korrektur als bei vergleichbaren zweilinsigen Geräten erreicht.

Ausstattung:
GoTo Computersteurung für leichtes Auffinden von Himmelsobjekten · Handcomputer StarTracker mit Datenbank von 100000 Objekten · Kugelgelagerte Achsen (RA / DEC) für eine gleichmäßige Nachführung · Justierbarer Polsucher · Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser · 8 x 50 Sucher mit Fadenkreuzokular · Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube) · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl (44 mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75) · Leicht zu transportieren · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich), mit Messing-Ringklemmung · Sämtliche Alugussteile hochwertig pulverbeschichtet · Kugelgelagerte Schneckenwellen aus Messing

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.91 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 635 mm · Feinbewegung: elektrisch · Gewicht: 14 kg · Linsen-Durchmesser: 127 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Nachführungsgeschwindigkeit: 2 °/s · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 965 mm · Produktabmessung, Ø: 133 mm · Stromversorgung: Mono-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Vergrößerung (max.): 254 x · Vergrößerung (min.): 24 x · Vergütung: MgF2-Vergütung · Öffnungsverhältnis: 5

Lieferumfang:
Messier AR-127S · EXOS-2 GoTo Montierung · Startracker Handcomputer · Stahlrohr-Felddreibeinstativ mit Zubehörablage · Super Plössl Okular 26 mm · Zenitspiegel · Integrierter 31,7 mm auf 50.8 mm Adapter · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 8 x 50 Sucherfernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Staubschutzdeckel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 133 mm x 965 mm
Vergütung:
MgF2-Vergütung
Produktabmessung, Ø:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
965 mm
Brennweite (Details):
635 mm
Vergrößerung:
24 bis 254 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
elektrisch
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Nachführungsgeschwindigkeit:
2 °/s
Vergrößerung (max.):
254 x
Vergrößerung (min.):
24 x
Linsen-Durchmesser:
127 mm
Stromversorgung:
Mono-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Auflösungsvermögen:
0.91 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5
Gewicht:
14 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, 4727639, Messier AR-127S/635 EXOS-2 GoTo Hexafoc, optischer Tubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,42*
€ 1.491,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,75*
€ 1.476,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,59*
€ 1.429,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,91*
€ 1.383,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,49*
€ 1.351,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Explore Scientific
0690460
ab € 120,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.