Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik AR-152S/760 Hexafoc EXOS-2/EQ5 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 22 bis 304 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494317-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4752768
EAN/GTIN:
     4007922199252
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik AR-152S/760 Hexafoc EXOS-2/EQ5 Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 22 bis 304 x

Achromatisches vierlinsiges 152 mm f/5 Linsenteleskop, inkl. Montierung und Stativ

Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser
8 x 50 Sucher mit Fadenkreuzokular
Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick
Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube)
Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl

Das Teleskop besteht aus einem Linsenteleskop (Refraktor) und einer äquatorialen Montierung inklusive Stativ. Die Optik hat eine freie Öffnung von 152 mm mit einer Brennweite von 760 mm und somit ein Öffnungsverhältnis von F5. Der Refraktor besitzt viele Extras wie zum Beispiel Rohrschellen mit Tragegriff und integrierter Kamerahalterung, 31,7 mm (1,25") Zenitspiegel oder 8 x 50 Sucher. Bei der äquatorialen (auch parallaktisch genannt) EXOS-2 Montierung wird eine Achse auf den Polarstern ausgerichtet. Bei der Nachführung eines Himmelsobjekts muss dann nur noch eine einzige Achse bewegt werden, was die Nachführung deutlich erleichtert gegenüber Montierungen, welche nur über links/rechts und oben/unten Achsen verfügen (azimutale Montierung). Mit dem im Lieferumfang enthaltenen 8 x 50 Sucher lassen sich die Himmelsobjekte einfach finden. Der Sucher hat zusätzlich ein Fadenkreuz um im Dunkeln noch komfortabler beobachten zu können. Die Montierung verfügt zusätzlich über einen Polsucher der die Ausrichtung nach Norden extrem vereinfacht. Mittels zweier mit dem mechanischen Feintrieb verbundenen biegsamen Wellen lassen sich die Objekte präzise im Okular einstellen und nachführen. Das stabile Edelstahlrohr-Stativ ist stufenlos höhenverstellbar und garantiert so eine bequeme Beobachterposition.

Einsatzgebiet:
Das Messier AR-152 auf EXOS-2 bietet dem ambitionierten Hobby-Astronomen eine gute Optik mit stabiler universeller Montierung. 152 mm Teleskopöffnung und die geringe Brennweite eignen sich perfekt für großflächige Objekte wie offene Sternhaufen und großflächige Nebel. Für detaillierte Beobachtungen an Mond und für die Planeten unseres Sonnensystems empfiehlt es sich zusätzliche Okulare und/oder eine Barlowlinse zur Brennweitenvergrößerung zu besorgen. Mit einem Gesamtgewicht von ungefähr 31 Kilo welches sich aus den drei Teilen (Tubus, Montierung mit Gegengewichten, Stativ) zusammensetzt ist das Teleskop noch gut für Einsätze außerhalb der hellen Städte geeignet. Erst dann kann die Optik die volle Leistung bringen.

Ausstattung:
Vierlinsiger Superachromat · Sehr hochwertiger Hexafoc-Okularauszug mit 2,5" freiem Innendurchmesser · 8 x 50 Sucher mit Fadenkreuzokular · Optimierte Sucherhalterung für bequemen Einblick · Handgriff für bequemen Transport mit integriertem Kamerahalter (Fotogewindeschraube) · Prismenschiene mit Klemmfläche aus Edelstahl (44 mm Universalschwalbenschwanz für GP/EQ5/LXD75) · Leicht zu transportieren · 50,8 auf 31,7 mm Adapter mit integriertem T2-Adapter (optionaler T2-Ring erforderlich), mit Messing-Ringklemmung · Sämtliche Alugussteile hochwertig pulverbeschichtet · Kugelgelagerte Schneckenwellen aus Messing

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 0.91 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 760 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 13 kg · Linsen-Durchmesser: 152 mm · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 50.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1085 mm · Produktabmessung, Ø: 161 mm · Vergrößerung (max.): 304 x · Vergrößerung (min.): 22 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 5

Lieferumfang:
Messier AR-152S · EXOS-2 Montierung · Stahlrohr-Felddreibeinstativ mit Zubehörablage · Super Plössl Okular 26 mm · Zenitspiegel · Integrierter 31,7 mm auf 50.8 mm Adapter · Rohrschellen mit Prismenschiene · Handgriff und Kamerahalter · 8 x 50 Sucherfernrohr · Astronomie PC Software Stellarium · Mondkarte · Teleskop Fibel · Drehbare Sternkarte · Staubschutzdeckel · Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows® XP, Apple® OS X Mountain Lion

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 161 mm x 1085 mm
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Produktabmessung, Ø:
161 mm
Produktabmessung, Länge:
1085 mm
Brennweite (Details):
760 mm
Vergrößerung:
22 bis 304 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
50.8 mm
Vergrößerung (max.):
304 x
Vergrößerung (min.):
22 x
Linsen-Durchmesser:
152 mm
Auflösungsvermögen:
0.91 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5
Gewicht:
13 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922199252, Bresser Optik, 4752768, AR-152S/760 Hexafoc EXOS-2/EQ5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 911,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,01*
€ 1.198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,84*
€ 1.194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,64*
€ 1.159,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,13*
€ 1.119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,59*
€ 1.084,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.