Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 80/400 GoTo Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 20 bis 160 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1494308-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4701180
EAN/GTIN:
     4007922028347
Suchbegriffe:
Teleskop
teleskop
Bresser Optik 80/400 GoTo Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 20 bis 160 x

Automatik Teleskop mit GoTo

20- bis 160-fache Vergrößerung
Automatische Ansteuerung von Beobachtungsobjekten per Knopfdruck
Koordinaten von über 270000 Himmelskörpern bereits vorinstalliert
Auch für die Vogel- und Erdbeobachtung geeignet

Das computergesteuerte Refraktor-Teleskop Automatik 80/400 ist ein lichtstarkes Linsenfernrohr mit einem großen Gesichtsfeld, das Sie durch seine kompakte Bauweise problemlos überall hin begleiten kann. Das Teleskop ist ideal für Einsteiger und als Reiseteleskop geeignet. Nehmen Sie dieses Computer-Teleskop mit zu Ihrem bevorzugten Beobachtungsplatz, auf die Wanderung, zum Campen oder auch in den Urlaub.
Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt es über ein einfach zu bedienendes, vollwertiges Go-to-System. Das Automatik 80/400 kann einfach auf einem Tisch oder mit dem mitgelieferten Stativ betrieben werden.

Mit der Computersteuerung wird die Ausrichtung des Teleskops am Nachthimmel erleichtert und auf Knopfdruck können mit ihr interessante Himmelsobjekte automatisch angesteuert werden. In der Datenbank der Steuerung sind bereits über 270000 bekannte astronomische Objekte hinterlegt. Sie können sich zurücklehnen und müssen sich nur noch auf eines konzentrieren: den Blick in die Weiten des Universums! Zahllose Krater auf dem Mond, die Wolkenbänder auf dem Jupiter oder die Ringe des Saturn sind erst der Anfang dessen, was man mit diesem Teleskop sehen kann.

Ausstattung:
20- bis 160-fache Vergrößerung · Einfache Einrichtung und Bedienung auch für Einsteiger · Automatische Ansteuerung von Beobachtungsobjekten per Knopfdruck · Koordinaten von über 270000 Himmelskörpern bereits vorinstalliert · Details des Mondes und von Planeten erkennbar · Auch für die Vogel- und Erdbeobachtung geeignet

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.7 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 400 mm · Feinbewegung: elektrisch · Gewicht: 5000 g · Linsen-Durchmesser: 80 mm · Material: Aluminium · Montageart: Azimutal · Nachführungsgeschwindigkeit: 0.004 °/s · Okularaufnahme: 31.75 mm · Stromversorgung: 12 V/DC · Vergrößerung (max.): 160 x · Vergrößerung (min.): 20 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Weitere technische Daten: Stativ-Höhe 500 bis 1150 mm · Stromversorgung GoTo: 6 x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen) · Öffnungsverhältnis: 5

Lieferumfang:
Teelskop · Azimutale Einarm-Montierung · Aluminiumstativ · Computersteuerung GoTo · 2 Okulare: f/10 mm, f/20 mm · Mondfilter · Kompass mit Dosenlibelle · Sternkarte und Astronomie-Software (per Download) · Anleitung

Hinweis:
Für die Handbox werden zusätzlich 6 Batterien vom Typ Mignon AA benötigt!
Weitere Informationen:
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Brennweite (Details):
400 mm
Vergrößerung:
20 bis 160 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
elektrisch
Montageart:
Azimutal
Okularaufnahme:
31.75 mm
Nachführungsgeschwindigkeit:
0.004 °/s
Vergrößerung (max.):
160 x
Vergrößerung (min.):
20 x
Linsen-Durchmesser:
80 mm
Stromversorgung:
12 V/DC
Auflösungsvermögen:
1.7 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
5
Gewicht:
5000 g
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 04007922028347, Bresser Optik, 4701180, 80/400 GoTo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,92*
€ 290,14*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 286,69*
€ 315,73*
Frei Haus
ab € 316,79*
€ 348,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.