| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1494199-BP Herst.-Nr.: T1642 EAN/GTIN: 5013969984910 |
| |
|
| | |
| C.K T1642 TechnikerInnen Werkzeugkoffer bestückt 30teilig
Werkzeugkoffer für Techniker/Elektroniker 30tlg.
Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff mit Aluminumrahmen und 2 hochwertigen Druckschlösser, sowie einem zusätzlichen, 3-stelligem Zahlenschloss.
Einteilung: Bodenschale 59 mm hoch, mit variablen Stegen.
Bodenklappe mit 14 Einsteckfächern, doppelt verriegelbar.
Deckelklappe, doppelseitig, mit 32 Einsteckfächern und 12 elastischen Schlaufen, herausnehmbar. Zusätzlich in Deckelklappe fixiert 1 Dokumentenfach A4 mit Aufnahmemöglichkeit für CD, Handy, Visitenkarten und Schreibgerät.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): TechnikerInnen · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 310 mm · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 30teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Zahlenschloss
Lieferumfang: Elektronik Seitenschneider, 115 mm · Elektronik Spitzzange, 145 mm · Radio Pinzette, 155 mm · Teleskop Suchspiegel, 32 mm Ø · Elektronik Schraubendreher 2,5 x 60 mm · Präzisions-Abisolierer 0,25 - 0,80 mm Ø · VDE Spitzzange, gerade, 200 mm · VDE Kombizange, 185 mm · VDE Seitenschneider, 160 mm · VDE Schraubendreher, Schlitz: 3x100 / 4x100 / 5,5x125 / 6,5x150 mm · VDE Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv: 0x60 / 1x80 mm · VDE Schraubendreher; Kreuzschlitz Phillips: 0x60 / 2 x 100 mm · Stromprüfer 140 mm · Elektriker Taschenmesser · Schaltschrankschlüssel · Jokari Super 4 / Automatische Abisolierzange 0,2-6 mm² · Jokari Kabelmesser 28H 8-28 mm · Elektrikerschere · Allzweckschere · Stiftschlüsselsatz 1,5-7 mm · Steckschlüssel: 5,5 / 7 / 8 & 10 mm.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | C.K | Innenmaß Tiefe: | 310 mm | Innenmaß Höhe: | 160 mm | Innenmaß Breite: | 460 mm | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 30teilig | Material: | ABS Kunststoff | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Techniker | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | mit Zahlenschloss | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, 05013969984910, C.K, T1642, 454-4144, Werkzeug-Koffer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,33* | € 628,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 588,15* | € 664,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,59* | € 675,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 602,72* | € 676,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 608,80* | € 708,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|