Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1494023-BP Herst.-Nr.: 60853 EAN/GTIN: 4003971608530 |
| |
|
| | |
| Schellenberg 60853 4-Kanal Funk-Handsender 433 MHz
Handsender DRIVE, 4 Kanal
Garagentor-Fernbedienung Fernbedienung für bis zu 4 Torantriebe Scansichere Codierung (Reichweite bis zu 40 m)
Der Schellenberg Handsender DRIVE ist die zuverlässige und handliche Fernbedienung für eine Vielzahl von Garagentorantrieben und Außentorantrieben von Schellenberg. Mit diesem 4-Kanal-Toröffner können Sie bis zu vier Garagentore oder Außentore bequem per Knopfdruck vom Fahrersitz Ihres Autos aus steuern.
Der Schellenberg Handsender DRIVE lässt sich an Torantrieben von Schellenberg schnell und einfach anlernen. Er ist mit den Schellenberg Garagentorantrieben der Serien DRIVE (ausgenommen DRIVE N) und Smart DRIVE kompatibel. Die Garagentor-Fernbedienung ist ebenfalls mit den Schellenberg Außentorantrieben der Serien TWIN und SLIDE kompatibel.
Mit dem hochwertigen Handsender DRIVE von Schellenberg haben Unbefugte keinen Zutritt zu Ihrer Garage oder Ihrem Dreh- und Schiebetor. Die Steuerbefehle werden per Funk mit einer scansicheren Codierung übertragen. Die Reichweite im Freien beträgt dabei bis zu 40 Meter.
Ausstattung: Bequemes Öffnen und Schließen des Tores vom Auto aus · Für mehrere Nutzer oder als Zweitgerät · Kein Zutritt für Unbefugte: scansichere Codierung (Reichweite bis zu 40 m im Freien) · Inkl. praktischer Karabiner-Halterung für die sichere Befestigung am Schlüsselbund · Inkl. langlebiger Batterie.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Anzahl Kanäle: 4 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Frequenz (LOV): 433 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 40 m
Lieferumfang: Handsender · Karabiner-Halterung · 27A Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Sie können die Funkreichweite mit einer Schellenberg Außenantenne für Torantriebe vergrößern. Die Antenne ist nicht im Lieferumfang des Handsenders DRIVE enthalten. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 35 x 61 x 13 mm | Anzahl Kanäle: | 4 | Produktabmessung, Tiefe: | 13 mm | Produktabmessung, Höhe: | 61 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | Schellenberg | Anwendungsbereich (Smart Home): | Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Kanäle (LOV - nur für Titel): | 4-Kanal | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich | Reichweite max. (im Freifeld): | 40 m | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | Produkt-Art: | Funk-Handsender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04003971608530, Schellenberg, 60853 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,30* | ab € 16,32* | € 22,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,67* | € 34,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,39* | € 35,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,95* | € 36,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,90* | € 52,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|