Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Klebeband-Abroller Rot, Weiß Rollenbreite (max.): 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493119-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1493119
EAN/GTIN:
     4016139154350
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller
TOOLCRAFT Klebeband-Abroller Rot,Weiß Rollenbreite (max.): 50 mm

Klebeband-Abroller

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Rollenbreite (max.): 50 mm · Rollenlänge (max.): 66 m

Lieferumfang:
inkl. 2 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
rot | weiß
Typ (Hersteller-Typ):
1493119
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 50 mm 66 m, filamentabroller 50 mm, handabroller, TOOLCRAFT, 1493119, Paketband, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,72*
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 12,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,81* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.